品番 : EA311CE-14
品名 : 2.0mm/500g 巻はんだ
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | H50A |
---|---|---|---|
フラックス無 | |||
用途 | 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ | ||
錫:50%、鉛:50% | |||
融点 | 215℃ | 線径(mm) | 2.0 |
巻(g) | 500 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/05/11 19:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0719ページ |