品番 : EA315-4
品名 : 200A/300A ケーブルジョイント(雄)
仕様
| メーカー | 三立電器工業 | 型番 | JA-300 |
|---|---|---|---|
| 接続部 | オス | 用途 | 200A・300A共用 |
| 電線接続方式 | ねじ止式 | 適用電線 | WCT22~38m㎡ |
| 使用率 | 60% | 金属部分材質 | 真鍮 |
| 全長 | 200mm | 重量 | 250g |
| ゴムカバー付 | |||
| 1/4回転で簡単に着脱できます。 | |||
| 電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。 | |||
| 使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。 | |||
| 他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/27 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315-3 200A/300A ケーブルジョイント(雌) |
| EA315-4 200A/300A ケーブルジョイント(雄) |
ウェブカタログ画像
拡大
