品番 : EA315AJ-20
品名 : 200A/20m 溶接中間ケーブル
仕様
| メーカー | 堺電業 | 溶接機 | 200A用 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 20m | ケーブル(WCT) | 22m㎡ |
| シース厚さ | 2.3mm | 許容電流 | 連続105A |
| 接続方式 | ネジ止式 | 長さ | 200mm |
| 重量 | 300g | ||
| 導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの) | |||
| ケーブルジョイント (EA315-3:メス/EA315-4:オス) | |||
| ゴムカバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/27 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315AJ-10 200A/10m 溶接中間ケーブル |
| EA315AJ-20 200A/20m 溶接中間ケーブル |
| EA315AK-10 300A/10m 溶接中間ケーブル |
| EA315AK-20 300A/20m 溶接中間ケーブル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA315-3 : 200A/300A ケーブルジョイント(雌) |
| 部品 | EA315-4 : 200A/300A ケーブルジョイント(雄) |
| 関連商品 | EA315AN-1 : 150-220A/2m 溶接ホルダーセット |
| 関連商品 | EA315AN-2 : 150-220A/1m アースホルダーセット |
