詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315AK-20

品名 : 300A/20m 溶接中間ケーブル

仕様

メーカー 堺電業 溶接機 300A用
ケーブル長 20m ケーブル(WCT) 38m㎡
ケーブル仕様
 ・用途:300A用
 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38m㎡
  (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
 ・ケーブル長:20m
 ・シース厚さ:2.3mm
 ・許容電流:連続105A
ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス)
 ・用途:200A溶接機用
 ・接続方式:ネジ止式
 ・長さ:200mm
 ・重量:300g
 ・ゴムカバー付
追加説明
カタログ価格

52,100 (税抜)/ 57,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 15:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0078ページ

代替品

EA315AK-10
  • 品番

    EA315AK-10

  • コメント

    ケ-ブル長 10m

バリエーション一覧
EA315AJ-10 200A/10m 溶接中間ケーブル
EA315AJ-20 200A/20m 溶接中間ケーブル
EA315AK-10 300A/10m 溶接中間ケーブル
EA315AK-20 300A/20m 溶接中間ケーブル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top