詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315AR-15

品名 : 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側)

仕様

メーカー 堺電業 溶接機 200A用
ケーブル長 15m ケーブル(WCT) 22m㎡
用途 主として、200アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 許容電流 連続105A
仕上げ外径 11.8mm 使用ケーブル 導線用1種ケーブル WCT22m㎡(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
シース厚さ 2.3mm
追加説明
カタログ価格

19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0078ページ
バリエーション一覧
EA315AR-10 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
EA315AR-15 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側)
EA315AS-10 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
EA315AS-20 300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top