品番 : EA315AR-10
品名 : 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
仕様
| メーカー | 堺電業 | 溶接機 | 200A用 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 10m | ケーブル(WCT) | 22m㎡ |
| 用途 | 主として、200アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 | 許容電流 | 連続105A |
| 仕上げ外径 | 11.8mm | 使用ケーブル | 導線用1種ケーブル WCT22m㎡(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの) |
| シース厚さ | 2.3mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315AR-10 200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側) |
| EA315AR-15 200A/15m 溶接機用ケーブル(2次側) |
| EA315AS-10 300A/10m 溶接機用ケーブル(2次側) |
| EA315AS-20 300A/20m 溶接機用ケーブル(2次側) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA315-1 : 200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式) |
| オプション | EA315-2 : 200A/300A アースクリップ(ねじ止式) |
| オプション | EA315-3 : 200A/300A ケーブルジョイント(雌) |
| オプション | EA315-4 : 200A/300A ケーブルジョイント(雄) |
