詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315HH-2A

品名 : AC200V/180A デジタルインバーター直流溶接機

カタログ訂正

26/05/27 本体サイズの訂正。誤:125x354x196(H)mm、正:125x364x196(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 BM2-180DA
入力電源 AC200V(単相) 使用率 50%
使用可能溶接棒 ~φ4.0mm 最大溶接電流 180A
本体サイズ 125(W)×364(D)×196(H)mm
(取手除く)
重量 5.7kg
定格電圧 単相200V(50/60Hz) 入力電圧範囲 180V~220V
入力電線 3.0m㎡×3芯×3m
(M6丸端子)
アース あり
コード先端 M6丸端子 定格容量 7.5KVA(5.3kW)
定格負荷電圧 27V 無負荷電圧 電防入:9V
電防切:60V
溶接母材厚 3.0~12.0mm 出力端子 M8
入力側ブレーカ 50A以上推奨 使用環境温度 -10℃~40℃
材質 スチール 付属品 M8×15六角ボルト×2
M8ナット×2
絶縁端子カバー(青)×2
高所や狭小スペースでも場所をとらない超小型・軽量・高出力!
デジタル表示で電流値を一目で確認。より細やかな設定が可能
電撃防止機能付
※溶接ホルダー、アースクリップは別売です。
※本機は端子接続の為、アダプター(別売:EA315AN-3、EA315HJ-9)の取付けが必要です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

75,300 円(税抜)/ 82,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0076ページ
ウェブカタログ画像
  • 電流値を一目で確認できるデジタル表示\n※入力電圧により電流値が多少上下します。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top