品番 : EA318B-3.2
品名 : φ3.2mm/5.0kg 切断棒
仕様
棒径 | φ3.2mm | 全長 | 350mm |
---|---|---|---|
電流範囲 | 140~200A | 内容量 | 5kg |
用途 | 鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用 | 入数 | 約167本(目安) |
特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。 | |||
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0081ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318B-3.2 φ3.2mm/5.0kg 切断棒 |
EA318B-4 φ4.0mm/5.0kg 切断棒 |
EA318B-5 φ5.0mm/5.0kg 切断棒 |