詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318B-4

品名 : φ4.0mm/5.0kg 切断棒

仕様

メーカー ニッコー熔材工業 用途 鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用
溶接方法 被覆アーク溶接 棒径 φ4.0mm
全長 400mm 棒端色 紫色
電流範囲 200~270A 内容量 5kg
入数 約91本(目安)
鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用
特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 04:54現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318B-3.2 φ3.2mm/5.0kg 切断棒
EA318B-4 φ4.0mm/5.0kg 切断棒
EA318B-5 φ5.0mm/5.0kg 切断棒
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top