品番 : EA318B-5
品名 : φ5.0mm/5.0kg 切断棒
仕様
| メーカー | ニッコー熔材工業 | 用途 | 鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用 |
|---|---|---|---|
| 溶接方法 | 被覆アーク溶接 | 棒径 | φ5.0mm |
| 全長 | 400mm | 棒端色 | 紫色 |
| 電流範囲 | 260~350A | 内容量 | 5kg |
| 入数 | 約56本(目安) | ||
| 鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用 | |||
| 特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。 | |||
| ●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA318B-3.2 φ3.2mm/5.0kg 切断棒 |
| EA318B-4 φ4.0mm/5.0kg 切断棒 |
| EA318B-5 φ5.0mm/5.0kg 切断棒 |
