品番 : EA323MB-13
品名 : φ0.8/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | N50B-03 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 0.8mm | 外径 | 2.5mm |
| 旧EA323MB-1、-2交換用ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
