品番 : EA323MB-14
品名 : φ1.0/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | N50B-04 |
---|---|---|---|
ノズル先端サイズ | 内径(φA):φ1mm 外径(φB):φ2.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 21:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0717ページ |
拡大