詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323MB-15

品名 : φ1.3/φ3.0mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 N50B-05
ノズル先端サイズ 内径(φA):φ1.3mm
外径(φB):φ3mm
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/23 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0702ページ
バリエーション一覧
EA323MB-11 φ0.8/φ2.0mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
EA323MB-12 φ1.0/φ2.0mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
EA323MB-13 φ0.8/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
EA323MB-14 φ1.0/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
EA323MB-15 φ1.3/φ3.0mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
EA323MB-16 φ1.6/φ3.0mm 交換ノズル(EA323MB-1,2用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top