品番 : EA330G-4
品名 : 1200℃ プロパンバーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
発熱量 | 70,000kcal/h | 全長 | 450mm(ホース除く) |
---|---|---|---|
ホース長 | 5m | ボンベ取付雄ねじ | 22.5mm左ねじ |
草焼き、道路舗装工事、水道管の解氷、金属加工用 | |||
火炎温度 | 1200℃ | 火炎長さ | 600mm |
重量 | 2.4kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 05:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA330G-1 1300℃ プロパンバーナー |
EA330G-2 1200℃ プロパンバーナー |
EA330G-3 1200℃ プロパンバーナー |
EA330G-4 1200℃ プロパンバーナー |
拡大