詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BG-310

品名 : 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)

仕様

サイズ(m) 1×10 厚み(mm) 0.7
イエロー 全光線透過率 74%
溶接作業による紫外線・可視光線から目を保護します。
溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/01 13:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0083ページ

代替品

EA334BG-110
バリエーション一覧
EA334BG-103 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-105 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-110 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-203 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-205 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-210 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-305 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-310 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-405 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(グリーン)
EA334BG-410 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top