品番 : EA334BG-405
品名 : 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(グリーン)
仕様
溶接作業による紫外線・可視光線から目を保護します。 | |||
溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。 | |||
サイズ(m) | 1×5 | 色 | グリーン |
---|---|---|---|
全光線透過率 | 8% | 厚み(mm) | 0.7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0084ページ |
拡大