品番 : EA334BG-303
品名 : 1x 3mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
溶接作業による紫外線・可視光線から目を保護します。 | |||
溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。 | |||
サイズ(m) | 1×3 | 色 | イエロー |
---|---|---|---|
全光線透過率 | 74% | 厚み(mm) | 0.7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 08:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大