品番 : EA334BG-205
品名 : 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(緑色)
仕様
| サイズ(m) | 2.05×5 | 厚み(mm) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 色 | ダークグリーン | 全光線透過率 | 1% |
| 重量 | 4.5kg | 仕様 | 難燃性フィルム |
| 溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 | |||
| 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/26 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
