品番 : EA334BG-503
品名 : 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(青色)
仕様
| サイズ | 2.05×3m | 厚み | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| 色 | ブルー | 全光線透過率 | 33% |
| 材質 | 塩化ビニールフィルム(防炎) | 重量 | 2.7kg |
| 溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。 | |||
| 本商品は、難燃性フィルムのみです。枠は付属しません。 | |||
| 溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。 | |||
| 【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】 ・イエロー(全光線透過率74%) 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時 ・ブルー (全光線透過率33%) 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時 ・ダークグリーン (ダークグリーン1%) 非常に多量の溶接光が発生する時 |
|||
| 優れた難燃性を持つ防炎認定商品です。 | |||
| RoHS2.0対応品 | |||
| ※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
