詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BG-505

品名 : 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(青色)

仕様

サイズ 2.05×5m 厚み 0.35mm
色 ブルー 全光線透過率 33%
材質 塩化ビニールフィルム(防炎) 重量 4.5kg
溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。
本商品は、難燃性フィルムのみです。枠は付属しません。
溶接作業周りに、カーテンのようにご使用下さい。
【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
優れた難燃性を持つ防炎認定商品です。
RoHS2.0対応品
※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
追加説明
カタログ価格

22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 04:58現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0083ページ
バリエーション一覧
EA334BG-103 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-203 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-503 2050mmx 3m 溶接作業用フィルム(青色)
EA334BG-105 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-205 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-505 2050mmx 5m 溶接作業用フィルム(青色)
EA334BG-110 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-210 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(緑色)
EA334BG-510 2050mmx10m 溶接作業用フィルム(青色)
EA334BG-305 1x 5mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
EA334BG-310 1x10mx0.7mm 溶接作業用フィルム(黄色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※使用例\n本商品は「フィルムのみ」枠は付属しません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top