詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334C-41

品名 : 920x 920mm 溶接作業不燃シート

仕様

サイズ 920×920mm 厚み 0.8mm
連続使用可能温度 250℃ 瞬間耐熱温度 1300℃
材質 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 重量 400g
周囲折返しのうえ、ハトメを取付けています。
ちょっとした溶接作業火花向け
防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
軽量で柔軟性に優れています。
綾織で、引張に優れています。
シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。
JIS A 1323 C種適合品
追加説明
カタログ価格

5,490 (税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/20 02:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334C-41 920x 920mm 溶接作業不燃シート
EA334C-42 920x1920mm 溶接作業不燃シート
EA334C-44 1920x1920mm 溶接作業不燃シート
EA334C-46 1920x2920mm 溶接作業不燃シート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top