品番 : EA334C-46
品名 : 1920x2920mm 溶接作業不燃シート
仕様
| サイズ | 1920×2920mm | 厚み | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 瞬間耐熱温度 | 1300℃ | 連続使用可能温度 | 250℃ |
| 重量(g) | 2400g | 材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) |
| 用途 | 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 | ||
| JIS A 1323 C種適合品 | |||
| 軽量で柔軟性あり。 | |||
| 周囲折り返し加工 | |||
| 周囲に均等割りにてハトメを取付 | |||
| シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/07 06:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-41 920x 920mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-42 920x1920mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-44 1920x1920mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-46 1920x2920mm 溶接作業不燃シート |
ウェブカタログ画像
拡大
