品番 : EA334C-44
品名 : 1920x1920mm 溶接作業不燃シート
仕様
| サイズ | 1920×1920mm | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| 材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) | 重量 | 1600g |
| 周囲折返しのうえ、ハトメを取付けています。 | |||
| ちょっとした溶接作業火花向け | |||
| 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 | |||
| 軽量で柔軟性に優れています。 | |||
| 綾織で、引張に優れています。 | |||
| シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
| JIS A 1323 C種適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-41 920x 920mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-42 920x1920mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-44 1920x1920mm 溶接作業不燃シート |
| EA334C-46 1920x2920mm 溶接作業不燃シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
