詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338BG-1

品名 : φ75mm プラスチックパイプカッター

アルミ製ボディで軽量タイプ

仕様

材質 本体:アルミ合金
ブレード:ステンレス
重量 1.6kg
切断能力 φ75mm 全長 485mm
適合管種 PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF
アルミ製ボディで軽量タイプ
セーフティロック付
ラチェット式
人間工学に基づいたデザイン
滑り止め付両ハンドル
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0187ページ

代替品

EA338BF
バリエーション一覧
EA338BG-1 φ75mm プラスチックパイプカッター
EA338BG-11 [EA338BG-1用] カッター替刃
ウェブカタログ画像
  • ①セーフティロック付\n②ラチェット式\n③滑り止め付両ハンドル
  • ラチェット式
  • 替刃交換方法
  • 表
  • 裏

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top