品番 : EA340GH-22
品名 : 6.5mmx15m ケーブル(プラグヘッド)
熱処理したスチールをコイル状に巻いている丈夫でフレキシブルなケーブルです
仕様
サイズ | φ6.5mm×15m | ヘッドバルブサイズ | φ14×55mm |
---|---|---|---|
EA340GH、GK用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0205ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA340GH-21 6.5mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド) |
EA340GH-22 6.5mmx15m ケーブル(プラグヘッド) |
EA340GH-26 8.0mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド) |
EA340GH-27 8.0mmx15m ケーブル(プラグヘッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)