詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GH-26

品名 : 8.0mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド)

熱処理したスチールをコイル状に巻いている丈夫でフレキシブルなケーブルです

仕様

サイズ φ8mm×7.5m ヘッドバルブサイズ φ15×50mm
EA340GH、GK用
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/29 18:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340GH-21 6.5mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド)
EA340GH-22 6.5mmx15m ケーブル(プラグヘッド)
EA340GH-26 8.0mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド)
EA340GH-27 8.0mmx15m ケーブル(プラグヘッド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top