品番 : EA340GH-27
品名 : 8.0mmx15m ケーブル(プラグヘッド)
熱処理したスチールをコイル状に巻いている丈夫でフレキシブルなケーブルです
仕様
| サイズ | φ8mm×15m | ヘッドバルブサイズ | φ15×50mm |
|---|---|---|---|
| EA340GH、GK用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/29 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GH-21 6.5mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド) |
| EA340GH-22 6.5mmx15m ケーブル(プラグヘッド) |
| EA340GH-26 8.0mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド) |
| EA340GH-27 8.0mmx15m ケーブル(プラグヘッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
