品番 : EA340GW-2
品名 : 13mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
仕様
| 幅(mm) | 13 | 厚み(mm) | 1.6 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 15.2 | 清掃可能パイプ径 | φ50~75mm |
| 重量 | 2.7kg | ||
| アルミニウム製グリップハンドル | |||
| 錆やねじれに強いです。 | |||
| クイックグリップハンドルで作業効率に優れます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GW-2 13mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340GW-3 13mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340GW-7 19mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340GW-8 19mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
