詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GW-3

品名 : 13mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

仕様

幅(mm) 13 厚み(mm) 1.6
長さ(m) 30.4 重量 4.7kg
清掃可能パイプ径 φ50~75mm
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
追加説明
カタログ価格

37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0202ページ
バリエーション一覧
EA340GW-2 13mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340GW-3 13mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340GW-7 19mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340GW-8 19mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA340GW-7です。
  • ※画像はEA340GW-7です。
  • 写真はEA340GW-2です
  • 先端
  • 先端

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top