品番 : EA340GW-8
品名 : 19mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
仕様
| 幅(mm) | 19 | 厚み(mm) | 1.6 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 30.4 | 清掃可能パイプ径 | φ50~100mm |
| アルミニウム製グリップハンドル | |||
| 錆やねじれに強いです。 | |||
| クイックグリップハンドルで作業効率に優れます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GW-2 13mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340GW-3 13mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340GW-7 19mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340GW-8 19mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA340GW-21 : 1・1/2" 回転ローラヘッドカッター(19mm用) |

