品番 : EA340RA
品名 : 16mmx13.5m ドレンクリーナー(電動式)
30mまでの排水管の清掃が可能です
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 76430 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | K-50 | ||
| セット品 | |||
| 電源 | AC100V(50/60Hz)・4.0A | ケーブルサイズ | φ16mm(5/8”)×2.3m(6本) |
| 清掃可能パイプ径 | 30~75mm | 清掃距離 | 最大30m |
| ドラム回転数 | 400rpm | 本体重量 | 27.7kg |
| アダプター付ケーブルEA340RA-8(φ8mm)、-10(φ10mm)は別売です。 | |||
| 〈セット内容〉 ・本体×1 ・φ16mm×2.3m 連結ケーブル(EA340RS-16)×6本 (φ16mm連結ケーブルは、30~75mmまでの排水管に最適です。) ・ケーブルキャリアー×1 ・ストレートオーガー×1 ・バルブオーガー×1 ・Cカッター×1 ・スペードカッター×1 ・ピンキー×1 ・リアガイドホース×1 ・左手用グローブ×1 |
|||
| ハンドルを押すとケーブルが400rpmで回転し、ハンドルを放すとケーブルの回転が瞬時に停止。 | |||
| 操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、操作が簡単です。 | |||
| 浴槽、シャワー、床排水管清掃に最適 | |||
| 小型で凡用性が高いプロ用排水管清掃機。 | |||
| 追加説明 |
●アダプターEA340RA-8、-10(別売)について…EA340RA-8はφ8mm×7.6m、-10はφ10mm×10.7mのケーブルが付属しています。-8は15.2mのケーブル(別売)も使用可能です。(2011/11/25 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
509,900 円(税抜)/ 560,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RA 16mmx13.5m ドレンクリーナー(電動式) |
| EA340RA-8 [EA340RA用] 8.0mmx 7.6m ケーブル(アダプター付) |
| EA340RA-10 [EA340RA用] 10 mmx10.7m ケーブル(アダプター付) |
