品番 : EA340RA-8
品名 : [EA340RA用] 8.0mmx 7.6m ケーブル(アダプター付)
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 59250 |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ | φ8mm×7.6m | 重量 | 3.6kg |
| 旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル | |||
| 10~40mmの排水管清掃に最適。 | |||
| グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。 | |||
| 追加説明 |
●φ8mm×7.6mのバルブオーガーが付属しています。また別売で15.2mのケーブルに交換が可能です。(2011/11/25 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
70,100 円(税抜)/ 77,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RA 16mmx13.5m ドレンクリーナー(電動式) |
| EA340RA-8 [EA340RA用] 8.0mmx 7.6m ケーブル(アダプター付) |
| EA340RA-10 [EA340RA用] 10 mmx10.7m ケーブル(アダプター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
