詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RA-10

品名 : [EA340RA用] 10 mmx10.7m ケーブル(アダプター付)

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 59255
ケーブルサイズ φ10mm×10.7m 重量 5.9kg
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブルです。
30~50mmの排水管清掃に最適
グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
追加説明 ●φ10mm×10.7mバルブオーガーケーブルが付属しています。また、別売でケーブルの交換も可能です。(2011/11/25 1038)
カタログ価格

94,000 (税抜)/ 103,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 16:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RA 16mmx13.5m ドレンクリーナー(電動式)
EA340RA-8 [EA340RA用] 8.0mmx 7.6m ケーブル(アダプター付)
EA340RA-10 [EA340RA用] 10 mmx10.7m ケーブル(アダプター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top