詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RD

品名 : 8mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)

プラスチック製ドラムでへこみや錆に強く、お手入れも簡単です

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 58895
商品名 K-25 ケーブルサイズ φ8mm×7.6m
清掃可能パイプ径 19~40mm 重量 3.6kg
サイズ φ185×315㎜
本体
ドロップヘッドオーガー付
極度の屈曲部や垂直の排水管に入れやすく、密着して施工された配水管や屈曲部での作業向け
アルミ製のリブ付きハンドグリップで手が滑らずしっかりと握れます。
高品質で精巧なチャックがしっかりとケーブルを固定します。
手首の動きだけでケーブルを送り出せます。
高品質焼入れ鋼製ドリルチャック
清掃に手を濡らさずに作業できる完全密閉ドラム
取扱が簡単。トラップ、クロス・バーの取外し不要。
キッチン・トイレ・浴室・洗面所などの比較的軽度な清掃にご使用ください。
ケーブル一体型
追加説明
カタログ価格

54,200 (税抜)/ 59,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 19:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0203ページ
バリエーション一覧
EA340RD-10 8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式)
EA340RD 8mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top