品番 : EA340RD-10
品名 : 8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式)
トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 58890 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | K-25 | ||
| バルブオーガー付 | |||
| ケーブルサイズ | φ8mm×7.5m | 清掃可能パイプ径 | 19~40mm |
| 本体重量 | 3.6㎏ | サイズ | φ185×315㎜ |
| 極度の屈曲部やPトラップなどでの作業に特化。シンクやトイレ、小便器等に。 | |||
| アルミ製のリブ付きハンドグリップで手が滑らずしっかりと握れます。 | |||
| プラスチック製ドラムでへこみやさびに強く、お手入れも簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0203ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RD-10 8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式) |
| EA340RD 8mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA340RR-8 : 8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア) |

