品番 : EA340RW-2
品名 : 12mm×15.2mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
小口径排水口からも挿入できます
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 62535 |
---|---|---|---|
小口径排水マスからも挿入できます。 | |||
曲がりのない排水管の清掃に適しています。 | |||
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 | |||
幅(mm) | 12 | 厚み(mm) | 2 |
長さ(m) | 15.2 | 清掃可能パイプ径 | φ20~40mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0206ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA340RW-1 12mm× 7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
EA340RW-2 12mm×15.2mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
EA340RW-3 12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
EA340RW-4 12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |