品番 : EA340RZ-1
品名 : φ6mmx15m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト)
軽量でコンパクトな先端チェーン回転式ドレンクリーナー。管内壁まで効率よく清掃可能 (適応管径:32~50mm、清掃距離:最大約15m)
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 64268 |
---|---|---|---|
商品名 | K9-102 フレックスシャフト | セット内容 | 本体×1 チェーンノッカー(38㎜、50mm)×各1 潤滑油(118mL) ウォールパイプ(32、38mm)×各1 六角棒レンチ(3㎜、4㎜)×各1 ナイロンチューブカバー(45㎜、305㎜×各1) アクセサリー用バッグ |
ケーブルサイズ | φ6㎜×15m | 清掃可能パイプ径 | 32~50mm |
サイズ(㎜) | 488(W)×191(D)×561(H) | シャンク径 | 8㎜ |
ドラム回転数 | 0~2500rpm | 本体重量 | 11㎏ |
セット重量 | 13.4kg | ||
パイプ壁面まで清掃できます。 | |||
管内検査カメラ併用可能。 | |||
軽量コンパクトで持ち運びが簡単。 | |||
シンク、浴槽、シャワー、小便器等の柔らかい詰まりやグリース除去に。 | |||
電動ドリルの取り付けにより使用可能です。 | |||
コードレスなので、準備・持ち運びが楽です。 | |||
チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。 | |||
管内検査カメラ併用可能、管内の様子を確認しながら清掃できます。 | |||
軽量でコンパクトな先端チェーン回転式ドレンクリーナー。管内壁まで効率よく清掃可能(適応管径:32~50mm、清掃距離:最大約15m) | |||
ケーブルは柔軟性に優れたナイロンチューブカバーに覆われ、そのままドラムに収納できるので屋内の清掃現場でも床を汚しません。 | |||
管種・汚れに応じて先端部を交換可能。先端のチェーンノッカーは標準タイプと超硬チップ付(別売アクセサリー)の2タイプをご用意。堆積物の種類に応じて選択可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
209,000 円(税抜)/ 229,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0204ページ |
拡大