詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RZ-12

品名 : 50mm チェーンノッカー

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 64298
適合パイプ径 38~50mm 重量(g) 90
内容 チェーン(ダブル)
EA340RZ-1(φ6mmケーブル)用
管材問わず使用可能。柔らかいつまり、グリース用。
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 16:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0201ページ
バリエーション一覧
EA340RZ-11 38mm チェーンノッカー
EA340RZ-12 50mm チェーンノッカー
EA340RZ-16 38mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
EA340RZ-17 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top