品番 : EA340RZ-16
品名 : 38mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 64283 |
---|---|---|---|
適合パイプ径 | 32~38mm | 仕様 | 超硬チップ |
内容 | チェーン(シングル) | 重量(g) | 80 |
EA340RZ-1(φ6mmケーブル)用 | |||
硬質パイプ向き。 | |||
柔らかい詰まりやグリース、スケール、木の根の除去に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0202ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA340RZ-11 38mm チェーンノッカー |
EA340RZ-12 50mm チェーンノッカー |
EA340RZ-16 38mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
EA340RZ-17 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA340RZ-1 : φ6mmx15m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)