品番 : EA340RZ-17
品名 : 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 64288 |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 38~50mm | 仕様 | 超硬チップ |
| 内容 | チェーン(ダブル) | 重量(g) | 100 |
| EA340RZ-1(φ6mmケーブル)用 | |||
| 硬質パイプ向き。 | |||
| 柔らかい詰まりやグリース、スケール、木の根の除去に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RZ-11 38mm チェーンノッカー |
| EA340RZ-12 50mm チェーンノッカー |
| EA340RZ-16 38mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
| EA340RZ-17 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340RZ-1 : φ6mmx15m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
