品番 : EA340RZ-21
品名 : 50mm チェーンノッカー
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 64323 |
---|---|---|---|
適合パイプ径 | 50mm | 内容 | チェーン(ダブル) |
重量(g) | 110 | ||
EA340RZ-2(φ8mmケーブル)用 | |||
柔らかい詰まり、グリース用 | |||
管材問わず使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/21 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0202ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA340RZ-21 50mm チェーンノッカー |
EA340RZ-22 76mm チェーンノッカー |
EA340RZ-23 102mm チェーンノッカー |
EA340RZ-26 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
EA340RZ-27 76mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
EA340RZ-28 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA340RZ-2 : φ8mmx21m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)