詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RZ-22

品名 : 76mm チェーンノッカー

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 64328
適合パイプ径 76mm 内容 チェーン(トリプル)
重量(g) 110
EA340RZ-2(φ8mmケーブル)用
柔らかい詰まり、グリース用
管材問わず使用可能。
追加説明
カタログ価格

19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0201ページ
バリエーション一覧
EA340RZ-21 50mm チェーンノッカー
EA340RZ-22 76mm チェーンノッカー
EA340RZ-23 102mm チェーンノッカー
EA340RZ-26 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
EA340RZ-27 76mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
EA340RZ-28 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top