品番 : EA340RZ-23
品名 : 102mm チェーンノッカー
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 64333 |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 102mm | 内容 | チェーン(トリプル) |
| 重量(g) | 190 | ||
| EA340RZ-2(φ8mmケーブル)用 | |||
| 柔らかい詰まり、グリース用 | |||
| 管材問わず使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RZ-21 50mm チェーンノッカー |
| EA340RZ-22 76mm チェーンノッカー |
| EA340RZ-23 102mm チェーンノッカー |
| EA340RZ-26 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
| EA340RZ-27 76mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
| EA340RZ-28 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付) |
