詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345GD-20A

品名 : 25mmx20m 水中ポンプ用ホース

仕様

ホース径(mm) 25 全長(m) 20
常用圧力 0.7MPa 標準内径(㎜) 26
標準肉厚(㎜) 1.50 重量 165g/m
入数 1巻 材質 軟質PVC、ポリエステル繊維
使用温度範囲 -10℃~60℃
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。
軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
追加説明
カタログ価格

5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345GD-10A 25mmx10m 水中ポンプ用ホース
EA345GD-20A 25mmx20m 水中ポンプ用ホース
EA345GD-30A 25mmx30m 水中ポンプ用ホース
EA345GD-50A 25mmx50m 水中ポンプ用ホース
EA345GE-10A 32mmx10m 水中ポンプ用ホース
EA345GE-20A 32mmx20m 水中ポンプ用ホース
EA345GE-30A 32mmx30m 水中ポンプ用ホース
EA345GE-50A 32mmx50m 水中ポンプ用ホース
EA345GF-10A 40mmx10m 水中ポンプ用ホース
EA345GF-20A 40mmx20m 水中ポンプ用ホース
EA345GF-30A 40mmx30m 水中ポンプ用ホース
EA345GF-50A 40mmx50m 水中ポンプ用ホース
EA345GG-10A 50mmx10m 水中ポンプ用ホース
EA345GG-20A 50mmx20m 水中ポンプ用ホース
EA345GG-30A 50mmx30m 水中ポンプ用ホース
EA345GG-50A 50mmx50m 水中ポンプ用ホース
EA345GH-10A 75mmx10m 水中ポンプ用ホース
EA345GH-20A 75mmx20m 水中ポンプ用ホース
EA345GH-30A 75mmx30m 水中ポンプ用ホース
EA345GH-50A 75mmx50m 水中ポンプ用ホース
EA345GJ-10A 100mmx10m 水中ポンプ用ホース
EA345GJ-20A 100mmx20m 水中ポンプ用ホース
EA345GJ-30A 100mmx30m 水中ポンプ用ホース
EA345GJ-50A 100mmx50m 水中ポンプ用ホース
ウェブカタログ画像
画像はEA345GE-10Aです。
  • 画像はEA345GE-10Aです。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top