品番 : EA345GE-50A
品名 : 32mmx50m 水中ポンプ用ホース
仕様
ホース径(mm) | 32 | 全長(m) | 50 |
---|---|---|---|
標準内径(㎜) | 33 | 標準肉厚(㎜) | 1.45 |
重量 | 200g/m | 常用圧力 | 0.7MPa |
入数 | 1巻 | 材質 | 軟質PVC、ポリエステル繊維 |
使用温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 02:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2625ページ |