品番 : EA345GJ-10A
品名 : 100mmx10m 水中ポンプ用ホース
仕様
| ホース径(mm) | 100 | 全長(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 常用圧力 | 0.4MPa | 標準内径(㎜) | 104 |
| 標準肉厚(㎜) | 1.75 | 重量 | 705g/m |
| 入数 | 1巻 | 材質 | 軟質PVC、ポリエステル繊維 |
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
| 低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。 | |||
| 軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
