詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345GS-225

品名 : 25.5x30.9mm/ 20m サクションホース

仕様

内径 25.5mm 外径 30.9mm
許容圧力 0.5MPa 重量 6.6kg
長さ 20m 材質 PVC
用途 灌漑、給排水、ポンプ等 使用温度範囲 -20℃~60℃
使用流体 水・粉・薬品
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/23 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ 2512ページ
バリエーション一覧
EA345GS-25 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース
EA345GS-32 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース
EA345GS-38 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース
EA345GS-50 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース
EA345GS-225 25.5x30.9mm/ 20m サクションホース
EA345GS-232 31.8x37.4mm/ 20m サクションホース
EA345GS-238 38.1x43.9mm/ 20m サクションホース
EA345GS-250 50.5x57.5mm/ 20m サクションホース
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top