品番 : EA345GS-250
品名 : 50.5x57.5mm/ 20m サクションホース
仕様
| 内径 | 50.5mm | 外径 | 57.5mm |
|---|---|---|---|
| 許容圧力 | 0.4MPa | 重量 | 16kg |
| 長さ | 20m | 材質 | PVC |
| 用途 | 灌漑、給排水、ポンプ等 | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 使用流体 | 水・粉・薬品 | ||
| 柔軟、軽量で操作性に優れています。 | |||
| デリバリー、サクション両用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/24 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1401ページ 2512ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
