品番 : EA345GS-32
品名 : 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース
仕様
| 内径 | 31.8mm | 外径 | 37.4mm |
|---|---|---|---|
| 許容圧力 | 0.5MPa | 重量 | 2.1kg |
| 長さ | 5m | 材質 | PVC |
| 用途 | 灌漑、給排水、ポンプ等 | 使用流体 | 水・粉・薬品 |
| 柔軟、軽量で操作性に優れています。 | |||
| デリバリー、サクション両用途に適しています。 | |||
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1401ページ 2512ページ | ||||
メイン画像
拡大
