品番 : EA345PD-50A
品名 : AC100V/150W(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 40PU2.15S |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 150W | 口径(mm) | 40 |
| 全揚程 | 3.8m | 吐出量 | 100L/分 |
| サイズ(mm) | 203×136×376(H)mm | 重量(kg) | 5.3 |
| 材質 | 樹脂 | ||
| 非自動型 | |||
| 汚物混入水用 | |||
| 軽くて強い樹脂製ポンプを実現。 | |||
| ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
